CHF 8.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.75inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.09 | - |
10+ | CHF 4.72 | 41.59% |
50+ | CHF 3.00 | 62.92% |
100+ | CHF 1.77 | 78.18% |
250+ | CHF 1.33 | 83.56% |
500+ | CHF 1.03 | 87.21% |
1000+ | CHF 0.78 | 90.36% |
2500+ | CHF 0.60 | 92.55% |
5000+ | CHF 0.52 | 93.58% |
10000+ | CHF 0.44 | 94.61% |
20000+ | CHF 0.40 | 95.06% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.53% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.70% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026