CHF 142.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.30 | - |
10+ | CHF 129.70 | 8.85% |
50+ | CHF 119.90 | 15.74% |
100+ | CHF 111.30 | 21.78% |
250+ | CHF 104.20 | 26.77% |
500+ | CHF 98.05 | 31.10% |
1000+ | CHF 90.90 | 36.12% |
2500+ | CHF 86.15 | 39.46% |
5000+ | CHF 81.90 | 42.45% |
10000+ | CHF 79.30 | 44.27% |
20000+ | CHF 76.90 | 45.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 705 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026