CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
10+ | CHF 2.37 | 47.96% |
50+ | CHF 1.45 | 68.21% |
100+ | CHF 0.68 | 85.13% |
250+ | CHF 0.44 | 90.30% |
500+ | CHF 0.33 | 92.81% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.81% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.15% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.77% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.32% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026