CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.18inkl. MwSt
2216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.87 | - |
10+ | CHF 1.91 | 50.58% |
50+ | CHF 1.13 | 70.89% |
100+ | CHF 0.46 | 87.99% |
250+ | CHF 0.27 | 92.96% |
500+ | CHF 0.19 | 95.06% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.64% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.65% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.09% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.45% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.56% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.78% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026