CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
174 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.07 | - |
10+ | CHF 2.04 | 49.82% |
50+ | CHF 1.21 | 70.23% |
100+ | CHF 0.53 | 87.08% |
250+ | CHF 0.32 | 92.08% |
500+ | CHF 0.23 | 94.34% |
1000+ | CHF 0.16 | 96.04% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.15% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.68% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.09% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.27% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.43% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.49% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Maß nach French R | NF-R6B |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026