CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
10+ | CHF 1.60 | 52.87% |
50+ | CHF 0.91 | 73.08% |
100+ | CHF 0.32 | 90.52% |
250+ | CHF 0.15 | 95.46% |
500+ | CHF 0.10 | 97.17% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.31% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.00% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.26% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.51% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.54% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.62% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026