

CHF 154.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.70 | - |
10+ | CHF 141.20 | 8.73% |
50+ | CHF 130.50 | 15.64% |
100+ | CHF 121.30 | 21.59% |
250+ | CHF 113.60 | 26.57% |
500+ | CHF 106.80 | 30.96% |
1000+ | CHF 99.00 | 36.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 699 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |