CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.14 | - |
10+ | CHF 3.91 | 36.35% |
50+ | CHF 2.78 | 54.77% |
100+ | CHF 1.89 | 69.27% |
250+ | CHF 1.44 | 76.61% |
500+ | CHF 1.18 | 80.77% |
1000+ | CHF 0.94 | 84.69% |
2500+ | CHF 0.76 | 87.64% |
5000+ | CHF 0.67 | 89.11% |
10000+ | CHF 0.57 | 90.66% |
20000+ | CHF 0.53 | 91.34% |
30000+ | CHF 0.49 | 91.95% |
40000+ | CHF 0.48 | 92.21% |
50000+ | CHF 0.46 | 92.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026