CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.32inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.47 | - |
10+ | CHF 7.52 | 28.22% |
50+ | CHF 5.67 | 45.89% |
100+ | CHF 4.29 | 59.03% |
250+ | CHF 3.41 | 67.48% |
500+ | CHF 2.85 | 72.78% |
1000+ | CHF 2.30 | 78.08% |
2500+ | CHF 1.87 | 82.14% |
5000+ | CHF 1.66 | 84.19% |
10000+ | CHF 1.43 | 86.39% |
20000+ | CHF 1.32 | 87.39% |
30000+ | CHF 1.23 | 88.25% |
40000+ | CHF 1.19 | 88.63% |
50000+ | CHF 1.15 | 89.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026