CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 5.04 | 32.80% |
50+ | CHF 3.69 | 50.87% |
100+ | CHF 2.65 | 64.73% |
250+ | CHF 2.06 | 72.60% |
500+ | CHF 1.71 | 77.27% |
1000+ | CHF 1.37 | 81.80% |
2500+ | CHF 1.11 | 85.20% |
5000+ | CHF 0.98 | 86.96% |
10000+ | CHF 0.84 | 88.79% |
20000+ | CHF 0.78 | 89.63% |
30000+ | CHF 0.73 | 90.32% |
40000+ | CHF 0.70 | 90.65% |
50000+ | CHF 0.68 | 90.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 68.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026