CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.67 | - |
10+ | CHF 5.18 | 32.42% |
50+ | CHF 3.80 | 50.49% |
100+ | CHF 2.74 | 64.32% |
250+ | CHF 2.13 | 72.21% |
500+ | CHF 1.77 | 76.91% |
1000+ | CHF 1.42 | 81.47% |
2500+ | CHF 1.16 | 84.93% |
5000+ | CHF 1.02 | 86.69% |
10000+ | CHF 0.87 | 88.60% |
20000+ | CHF 0.81 | 89.45% |
30000+ | CHF 0.75 | 90.16% |
40000+ | CHF 0.73 | 90.50% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026