CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.29 | - |
10+ | CHF 5.52 | 40.55% |
50+ | CHF 3.53 | 61.98% |
100+ | CHF 2.13 | 77.01% |
2500+ | CHF 0.75 | 91.94% |
20000+ | CHF 0.50 | 94.65% |
30000+ | CHF 0.45 | 95.13% |
40000+ | CHF 0.43 | 95.33% |
50000+ | CHF 0.41 | 95.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |