CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.94 | - |
10+ | CHF 4.63 | 41.71% |
50+ | CHF 2.94 | 63.01% |
100+ | CHF 1.72 | 78.32% |
250+ | CHF 1.30 | 83.68% |
500+ | CHF 1.00 | 87.33% |
1000+ | CHF 0.76 | 90.46% |
2500+ | CHF 0.59 | 92.63% |
5000+ | CHF 0.50 | 93.66% |
10000+ | CHF 0.42 | 94.67% |
20000+ | CHF 0.39 | 95.12% |
30000+ | CHF 0.35 | 95.56% |
40000+ | CHF 0.34 | 95.74% |
50000+ | CHF 0.32 | 95.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |