CHF 9.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.96 | - |
10+ | CHF 7.09 | 28.78% |
50+ | CHF 5.33 | 46.51% |
100+ | CHF 4.01 | 59.72% |
250+ | CHF 3.17 | 68.16% |
500+ | CHF 2.65 | 73.38% |
1000+ | CHF 2.13 | 78.55% |
2500+ | CHF 1.74 | 82.52% |
5000+ | CHF 1.54 | 84.53% |
10000+ | CHF 1.33 | 86.69% |
20000+ | CHF 1.23 | 87.69% |
30000+ | CHF 1.15 | 88.50% |
40000+ | CHF 1.11 | 88.90% |
50000+ | CHF 1.07 | 89.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.68 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026