CHF 9.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.80inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.07 | - |
10+ | CHF 6.71 | 26.02% |
50+ | CHF 5.35 | 41.01% |
100+ | CHF 4.24 | 53.25% |
250+ | CHF 3.66 | 59.65% |
500+ | CHF 3.07 | 66.15% |
1000+ | CHF 2.65 | 70.84% |
2500+ | CHF 2.22 | 75.52% |
5000+ | CHF 2.00 | 78.00% |
10000+ | CHF 1.85 | 79.66% |
20000+ | CHF 1.72 | 81.09% |
30000+ | CHF 1.63 | 82.03% |
40000+ | CHF 1.58 | 82.58% |
50000+ | CHF 1.53 | 83.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026