CHF 8.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.04inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.36 | - |
10+ | CHF 5.76 | 31.12% |
50+ | CHF 4.26 | 49.07% |
100+ | CHF 3.12 | 62.66% |
250+ | CHF 2.44 | 70.74% |
500+ | CHF 2.04 | 75.64% |
1000+ | CHF 1.64 | 80.43% |
2500+ | CHF 1.33 | 84.08% |
5000+ | CHF 1.18 | 85.94% |
10000+ | CHF 1.01 | 87.91% |
20000+ | CHF 0.93 | 88.82% |
30000+ | CHF 0.87 | 89.59% |
40000+ | CHF 0.84 | 89.93% |
50000+ | CHF 0.82 | 90.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026