CHF 8.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.99inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.32 | - |
10+ | CHF 4.88 | 41.35% |
50+ | CHF 3.11 | 62.68% |
100+ | CHF 1.84 | 77.94% |
250+ | CHF 1.39 | 83.35% |
500+ | CHF 1.09 | 86.96% |
1000+ | CHF 0.82 | 90.20% |
2500+ | CHF 0.63 | 92.40% |
5000+ | CHF 0.54 | 93.46% |
10000+ | CHF 0.46 | 94.51% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.98% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.43% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.62% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026