CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.68 | - |
10+ | CHF 5.20 | 32.36% |
50+ | CHF 3.81 | 50.39% |
100+ | CHF 2.75 | 64.26% |
250+ | CHF 2.14 | 72.14% |
500+ | CHF 1.78 | 76.89% |
1000+ | CHF 1.43 | 81.45% |
2500+ | CHF 1.16 | 84.96% |
5000+ | CHF 1.02 | 86.72% |
10000+ | CHF 0.88 | 88.58% |
20000+ | CHF 0.81 | 89.41% |
30000+ | CHF 0.76 | 90.14% |
40000+ | CHF 0.73 | 90.48% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |