CHF 8.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.72 | - |
10+ | CHF 5.15 | 41.00% |
50+ | CHF 3.28 | 62.39% |
100+ | CHF 1.96 | 77.52% |
250+ | CHF 1.49 | 82.91% |
500+ | CHF 1.17 | 86.64% |
1000+ | CHF 0.88 | 89.94% |
2500+ | CHF 0.68 | 92.20% |
5000+ | CHF 0.59 | 93.28% |
10000+ | CHF 0.49 | 94.36% |
20000+ | CHF 0.45 | 94.83% |
30000+ | CHF 0.41 | 95.31% |
40000+ | CHF 0.39 | 95.48% |
50000+ | CHF 0.37 | 95.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026