CHF 11.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.02 | - |
10+ | CHF 7.98 | 27.59% |
50+ | CHF 6.04 | 45.24% |
100+ | CHF 4.60 | 58.26% |
250+ | CHF 3.66 | 66.83% |
500+ | CHF 3.06 | 72.23% |
1000+ | CHF 2.47 | 77.59% |
2500+ | CHF 2.02 | 81.72% |
5000+ | CHF 1.78 | 83.85% |
10000+ | CHF 1.54 | 86.07% |
20000+ | CHF 1.42 | 87.11% |
30000+ | CHF 1.33 | 87.98% |
40000+ | CHF 1.28 | 88.38% |
50000+ | CHF 1.24 | 88.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026