CHF 10.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.60inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.73 | - |
10+ | CHF 7.73 | 27.96% |
50+ | CHF 5.84 | 45.62% |
100+ | CHF 4.43 | 58.67% |
250+ | CHF 3.52 | 67.19% |
500+ | CHF 2.95 | 72.55% |
1000+ | CHF 2.38 | 77.87% |
2500+ | CHF 1.94 | 81.92% |
5000+ | CHF 1.72 | 84.02% |
10000+ | CHF 1.48 | 86.25% |
20000+ | CHF 1.37 | 87.28% |
30000+ | CHF 1.27 | 88.12% |
40000+ | CHF 1.23 | 88.54% |
50000+ | CHF 1.20 | 88.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026