CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.28 | - |
10+ | CHF 4.86 | 33.24% |
50+ | CHF 3.54 | 51.37% |
100+ | CHF 2.52 | 65.38% |
250+ | CHF 1.96 | 73.15% |
500+ | CHF 1.62 | 77.75% |
1000+ | CHF 1.30 | 82.14% |
2500+ | CHF 1.06 | 85.51% |
5000+ | CHF 0.93 | 87.24% |
10000+ | CHF 0.80 | 89.04% |
20000+ | CHF 0.74 | 89.85% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.52% |
40000+ | CHF 0.67 | 90.87% |
50000+ | CHF 0.65 | 91.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026