CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.04 | - |
10+ | CHF 5.36 | 40.71% |
50+ | CHF 3.43 | 62.11% |
100+ | CHF 2.06 | 77.21% |
250+ | CHF 1.57 | 82.63% |
500+ | CHF 1.23 | 86.45% |
1000+ | CHF 0.93 | 89.76% |
2500+ | CHF 0.72 | 92.06% |
5000+ | CHF 0.62 | 93.14% |
10000+ | CHF 0.52 | 94.25% |
20000+ | CHF 0.48 | 94.71% |
30000+ | CHF 0.43 | 95.20% |
40000+ | CHF 0.42 | 95.40% |
50000+ | CHF 0.40 | 95.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026