CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.19inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.43 | - |
10+ | CHF 6.66 | 29.43% |
50+ | CHF 4.97 | 47.24% |
100+ | CHF 3.72 | 60.60% |
250+ | CHF 2.94 | 68.88% |
500+ | CHF 2.45 | 74.02% |
1000+ | CHF 1.97 | 79.11% |
2500+ | CHF 1.61 | 82.98% |
5000+ | CHF 1.42 | 84.94% |
10000+ | CHF 1.22 | 87.06% |
20000+ | CHF 1.13 | 88.02% |
30000+ | CHF 1.06 | 88.81% |
40000+ | CHF 1.02 | 89.18% |
50000+ | CHF 0.99 | 89.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026