CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.67 | - |
10+ | CHF 4.35 | 34.78% |
50+ | CHF 3.14 | 53.00% |
100+ | CHF 2.18 | 67.32% |
2500+ | CHF 0.90 | 86.58% |
20000+ | CHF 0.63 | 90.58% |
30000+ | CHF 0.59 | 91.23% |
40000+ | CHF 0.56 | 91.53% |
50000+ | CHF 0.55 | 91.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |