CHF 9.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.15 | - |
10+ | CHF 6.79 | 25.85% |
50+ | CHF 5.42 | 40.82% |
100+ | CHF 4.30 | 53.06% |
250+ | CHF 3.71 | 59.45% |
500+ | CHF 3.12 | 65.96% |
1000+ | CHF 2.68 | 70.71% |
2500+ | CHF 2.26 | 75.36% |
5000+ | CHF 2.03 | 77.87% |
10000+ | CHF 1.87 | 79.56% |
20000+ | CHF 1.74 | 80.98% |
30000+ | CHF 1.66 | 81.91% |
40000+ | CHF 1.60 | 82.51% |
50000+ | CHF 1.55 | 83.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026