CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.63 | - |
10+ | CHF 5.99 | 30.65% |
50+ | CHF 4.44 | 48.55% |
100+ | CHF 3.27 | 62.11% |
2500+ | CHF 1.40 | 83.78% |
20000+ | CHF 0.98 | 88.60% |
30000+ | CHF 0.92 | 89.36% |
40000+ | CHF 0.89 | 89.72% |
50000+ | CHF 0.86 | 90.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |