CHF 10.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.23inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.39 | - |
10+ | CHF 7.45 | 28.30% |
50+ | CHF 5.61 | 46.01% |
100+ | CHF 4.25 | 59.14% |
250+ | CHF 3.37 | 67.61% |
500+ | CHF 2.82 | 72.91% |
1000+ | CHF 2.27 | 78.15% |
2500+ | CHF 1.85 | 82.19% |
5000+ | CHF 1.64 | 84.26% |
10000+ | CHF 1.41 | 86.43% |
20000+ | CHF 1.31 | 87.44% |
30000+ | CHF 1.22 | 88.26% |
40000+ | CHF 1.18 | 88.69% |
50000+ | CHF 1.14 | 89.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026