CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 4.83 | 41.38% |
50+ | CHF 3.07 | 62.74% |
100+ | CHF 1.82 | 77.97% |
250+ | CHF 1.37 | 83.37% |
500+ | CHF 1.07 | 87.08% |
1000+ | CHF 0.80 | 90.25% |
2500+ | CHF 0.62 | 92.45% |
5000+ | CHF 0.54 | 93.50% |
10000+ | CHF 0.45 | 94.55% |
20000+ | CHF 0.41 | 95.00% |
30000+ | CHF 0.37 | 95.46% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.63% |
50000+ | CHF 0.34 | 95.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0616-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026