CHF 8.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.02inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.34 | - |
10+ | CHF 4.89 | 41.31% |
50+ | CHF 3.11 | 62.71% |
100+ | CHF 1.85 | 77.88% |
250+ | CHF 1.39 | 83.33% |
500+ | CHF 1.09 | 86.99% |
1000+ | CHF 0.82 | 90.18% |
2500+ | CHF 0.63 | 92.40% |
5000+ | CHF 0.55 | 93.45% |
10000+ | CHF 0.46 | 94.50% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.98% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.42% |
40000+ | CHF 0.37 | 95.60% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026