CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
10+ | CHF 4.13 | 42.60% |
50+ | CHF 2.61 | 63.79% |
100+ | CHF 1.49 | 79.29% |
250+ | CHF 1.11 | 84.64% |
500+ | CHF 0.86 | 88.09% |
1000+ | CHF 0.64 | 91.08% |
2500+ | CHF 0.49 | 93.13% |
5000+ | CHF 0.43 | 94.08% |
10000+ | CHF 0.36 | 95.05% |
20000+ | CHF 0.33 | 95.46% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.87% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.04% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026