CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.48 | - |
10+ | CHF 4.20 | 35.26% |
50+ | CHF 3.01 | 53.63% |
100+ | CHF 2.08 | 67.98% |
2500+ | CHF 0.85 | 86.91% |
20000+ | CHF 0.59 | 90.83% |
30000+ | CHF 0.55 | 91.45% |
40000+ | CHF 0.54 | 91.74% |
50000+ | CHF 0.52 | 92.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |