CHF 156.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.60 | - |
10+ | CHF 143.00 | 8.68% |
50+ | CHF 132.20 | 15.58% |
100+ | CHF 122.80 | 21.58% |
250+ | CHF 115.00 | 26.56% |
500+ | CHF 108.20 | 30.91% |
1000+ | CHF 100.30 | 35.95% |
2500+ | CHF 95.05 | 39.30% |
5000+ | CHF 90.40 | 42.27% |
10000+ | CHF 87.50 | 44.13% |
20000+ | CHF 84.80 | 45.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 600 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026