CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.61 | - |
10+ | CHF 1.74 | 51.87% |
50+ | CHF 1.01 | 71.98% |
100+ | CHF 0.39 | 89.32% |
250+ | CHF 0.21 | 94.26% |
500+ | CHF 0.14 | 96.17% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.52% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.34% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.70% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.20% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach French R | NF-R5B |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026