CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.39 | - |
10+ | CHF 2.26 | 48.58% |
50+ | CHF 1.36 | 69.06% |
100+ | CHF 0.63 | 85.71% |
250+ | CHF 0.40 | 90.81% |
500+ | CHF 0.30 | 93.29% |
1000+ | CHF 0.21 | 95.18% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.45% |
5000+ | CHF 0.13 | 97.04% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.52% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.78% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.99% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.08% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026