CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.65inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.38 | - |
10+ | CHF 1.59 | 52.96% |
50+ | CHF 0.91 | 73.17% |
100+ | CHF 0.32 | 90.65% |
250+ | CHF 0.15 | 95.50% |
500+ | CHF 0.09 | 97.23% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.33% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.02% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.48% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.54% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.62% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.64% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026