CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.92 | - |
10+ | CHF 4.56 | 34.13% |
50+ | CHF 3.30 | 52.35% |
100+ | CHF 2.32 | 66.45% |
250+ | CHF 1.79 | 74.11% |
500+ | CHF 1.48 | 78.60% |
1000+ | CHF 1.19 | 82.86% |
2500+ | CHF 0.96 | 86.13% |
5000+ | CHF 0.85 | 87.78% |
10000+ | CHF 0.73 | 89.50% |
20000+ | CHF 0.67 | 90.27% |
30000+ | CHF 0.63 | 90.92% |
40000+ | CHF 0.61 | 91.24% |
50000+ | CHF 0.59 | 91.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026