CHF 8.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.19 | - |
10+ | CHF 4.79 | 41.48% |
50+ | CHF 3.05 | 62.80% |
100+ | CHF 1.80 | 78.07% |
250+ | CHF 1.36 | 83.45% |
500+ | CHF 1.06 | 87.11% |
1000+ | CHF 0.80 | 90.29% |
2500+ | CHF 0.62 | 92.49% |
5000+ | CHF 0.53 | 93.54% |
10000+ | CHF 0.45 | 94.56% |
20000+ | CHF 0.41 | 95.02% |
30000+ | CHF 0.37 | 95.47% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.65% |
50000+ | CHF 0.34 | 95.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026