CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.92inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.33 | - |
10+ | CHF 4.22 | 42.43% |
50+ | CHF 2.67 | 63.64% |
100+ | CHF 1.54 | 79.06% |
250+ | CHF 1.14 | 84.45% |
500+ | CHF 0.88 | 87.95% |
1000+ | CHF 0.66 | 90.94% |
2500+ | CHF 0.51 | 93.03% |
5000+ | CHF 0.44 | 94.00% |
10000+ | CHF 0.37 | 94.95% |
20000+ | CHF 0.34 | 95.39% |
30000+ | CHF 0.31 | 95.81% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.99% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026