CHF 121.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.20 | - |
10+ | CHF 110.30 | 8.99% |
50+ | CHF 101.80 | 16.01% |
100+ | CHF 94.50 | 22.03% |
250+ | CHF 88.45 | 27.02% |
500+ | CHF 83.20 | 31.35% |
1000+ | CHF 77.10 | 36.39% |
2500+ | CHF 73.10 | 39.69% |
5000+ | CHF 69.50 | 42.66% |
10000+ | CHF 67.30 | 44.47% |
20000+ | CHF 65.20 | 46.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 590 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026