CHF 7.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.92 | - |
10+ | CHF 5.40 | 31.88% |
50+ | CHF 3.97 | 49.94% |
100+ | CHF 2.88 | 63.70% |
250+ | CHF 2.25 | 71.65% |
500+ | CHF 1.87 | 76.39% |
1000+ | CHF 1.50 | 81.06% |
2500+ | CHF 1.22 | 84.60% |
5000+ | CHF 1.08 | 86.43% |
10000+ | CHF 0.92 | 88.35% |
20000+ | CHF 0.86 | 89.20% |
30000+ | CHF 0.80 | 89.94% |
40000+ | CHF 0.77 | 90.28% |
50000+ | CHF 0.75 | 90.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026