CHF 6.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.81 | - |
10+ | CHF 4.47 | 34.39% |
50+ | CHF 3.23 | 52.61% |
100+ | CHF 2.26 | 66.86% |
250+ | CHF 1.74 | 74.43% |
500+ | CHF 1.44 | 78.84% |
1000+ | CHF 1.15 | 83.10% |
2500+ | CHF 0.93 | 86.33% |
5000+ | CHF 0.82 | 87.94% |
10000+ | CHF 0.70 | 89.65% |
20000+ | CHF 0.65 | 90.40% |
30000+ | CHF 0.61 | 91.07% |
40000+ | CHF 0.59 | 91.36% |
50000+ | CHF 0.57 | 91.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026