CHF 7.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.44 | - |
10+ | CHF 4.99 | 32.89% |
50+ | CHF 3.65 | 50.98% |
100+ | CHF 2.61 | 64.96% |
250+ | CHF 2.03 | 72.76% |
500+ | CHF 1.68 | 77.40% |
1000+ | CHF 1.35 | 81.84% |
2500+ | CHF 1.10 | 85.27% |
5000+ | CHF 0.96 | 87.03% |
10000+ | CHF 0.83 | 88.86% |
20000+ | CHF 0.77 | 89.68% |
30000+ | CHF 0.72 | 90.38% |
40000+ | CHF 0.69 | 90.71% |
50000+ | CHF 0.67 | 91.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026