CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.85inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.11 | - |
10+ | CHF 5.41 | 40.67% |
50+ | CHF 3.46 | 62.07% |
100+ | CHF 2.08 | 77.17% |
250+ | CHF 1.59 | 82.60% |
500+ | CHF 1.24 | 86.39% |
1000+ | CHF 0.94 | 89.70% |
2500+ | CHF 0.73 | 92.02% |
5000+ | CHF 0.63 | 93.11% |
10000+ | CHF 0.53 | 94.22% |
20000+ | CHF 0.48 | 94.70% |
30000+ | CHF 0.44 | 95.18% |
40000+ | CHF 0.42 | 95.36% |
50000+ | CHF 0.40 | 95.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026