CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.16 | - |
10+ | CHF 4.11 | 42.67% |
50+ | CHF 2.59 | 63.83% |
100+ | CHF 1.48 | 79.33% |
250+ | CHF 1.10 | 84.64% |
500+ | CHF 0.85 | 88.14% |
1000+ | CHF 0.64 | 91.10% |
2500+ | CHF 0.49 | 93.14% |
5000+ | CHF 0.42 | 94.09% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.06% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.47% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.89% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.05% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026