CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.73 | - |
10+ | CHF 4.49 | 41.98% |
50+ | CHF 2.84 | 63.26% |
100+ | CHF 1.66 | 78.59% |
250+ | CHF 1.24 | 83.96% |
500+ | CHF 0.96 | 87.55% |
1000+ | CHF 0.72 | 90.63% |
2500+ | CHF 0.56 | 92.77% |
5000+ | CHF 0.48 | 93.78% |
10000+ | CHF 0.40 | 94.77% |
20000+ | CHF 0.37 | 95.20% |
30000+ | CHF 0.34 | 95.65% |
40000+ | CHF 0.32 | 95.82% |
50000+ | CHF 0.31 | 96.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 57.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0576-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026