CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.73 | - |
10+ | CHF 4.40 | 34.57% |
50+ | CHF 3.17 | 52.86% |
100+ | CHF 2.22 | 67.06% |
250+ | CHF 1.71 | 74.65% |
500+ | CHF 1.41 | 79.03% |
1000+ | CHF 1.13 | 83.27% |
2500+ | CHF 0.91 | 86.45% |
5000+ | CHF 0.80 | 88.07% |
10000+ | CHF 0.69 | 89.74% |
20000+ | CHF 0.64 | 90.51% |
30000+ | CHF 0.60 | 91.15% |
40000+ | CHF 0.57 | 91.45% |
50000+ | CHF 0.56 | 91.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 57.15 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026