CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.50inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.94 | - |
10+ | CHF 3.96 | 42.94% |
50+ | CHF 2.49 | 64.12% |
100+ | CHF 1.42 | 79.61% |
250+ | CHF 1.05 | 84.94% |
500+ | CHF 0.81 | 88.40% |
1000+ | CHF 0.60 | 91.31% |
2500+ | CHF 0.46 | 93.31% |
5000+ | CHF 0.40 | 94.25% |
10000+ | CHF 0.33 | 95.19% |
20000+ | CHF 0.31 | 95.59% |
30000+ | CHF 0.28 | 95.99% |
40000+ | CHF 0.27 | 96.15% |
50000+ | CHF 0.25 | 96.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026