CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.53 | - |
10+ | CHF 5.91 | 30.77% |
50+ | CHF 4.38 | 48.71% |
100+ | CHF 3.22 | 62.31% |
250+ | CHF 2.53 | 70.40% |
500+ | CHF 2.11 | 75.32% |
1000+ | CHF 1.69 | 80.19% |
2500+ | CHF 1.38 | 83.88% |
5000+ | CHF 1.22 | 85.76% |
10000+ | CHF 1.05 | 87.75% |
20000+ | CHF 0.97 | 88.66% |
30000+ | CHF 0.90 | 89.43% |
40000+ | CHF 0.87 | 89.80% |
50000+ | CHF 0.84 | 90.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026