CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.44 | - |
10+ | CHF 4.16 | 35.40% |
50+ | CHF 2.98 | 53.73% |
100+ | CHF 2.06 | 68.09% |
250+ | CHF 1.58 | 75.54% |
500+ | CHF 1.30 | 79.81% |
1000+ | CHF 1.03 | 83.93% |
2500+ | CHF 0.84 | 87.00% |
5000+ | CHF 0.74 | 88.54% |
10000+ | CHF 0.63 | 90.17% |
20000+ | CHF 0.59 | 90.90% |
30000+ | CHF 0.55 | 91.52% |
40000+ | CHF 0.53 | 91.82% |
50000+ | CHF 0.51 | 92.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026